cotta
ループ付スカーフ ロイヤルブルー
材質
ウエザー(PETボトル再生繊維)、ポリエステル100%
色
ブルー
サイズ
フリー
混率(%)
ウエザー(PETボトル再生繊維)、ポリエステル100
特性
撥水加工、男女兼用
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16684931
8636
¥
1,169
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください