cotta
コックコート ホワイト M
丈夫で程よい厚みのあるコックコート。
シワになりにくく、速乾性もある優れたイージーケア性もポイントです。
材質
ポリエステル65% 綿35%
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65/綿35
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
特性
速乾、男女兼用
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16685028
8651
¥
5,063
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください