cotta
ギンガムチェックコックコート 黒 S
材質
ポリエステル100%
色
黒
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
67
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16685369
8851
¥
7,117
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください