コックコート ベージュ S

コックコート ベージュ S - cotta
仕様胸ポケット付・ペンさし付材質抗菌加工(タッサー)ベージュサイズS規格七分袖胸囲(cm)104胸廻(cm)104肩幅(cm)43袖丈(cm)39着丈(cm)67素材抗菌加工(タッサー)袖丈七分袖内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166854058864
6,425
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする