cotta
コックコート ベージュ LL
仕様
胸ポケット付・ペンさし付
材質
抗菌加工(タッサー)
色
ベージュ
サイズ
LL
規格
七分袖
胸囲(cm)
118
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
素材
抗菌加工(タッサー)
袖丈
七分袖
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16685439
8867
¥
6,425
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください