cotta
茶ステッチサロンエプロン
材質
撥水撥油防汚加工
色
茶ステッチ
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
78
裾廻り(cm)
70
素材
撥水撥油防汚加工
ひも長(cm)
254
前中心丈(cm)
41(ひも幅含む)
ひも幅(cm)
3
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16685448
8881
¥
4,276
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください