松花堂203よしの(フタセット)

松花堂203よしの(フタセット) - cotta

透明蓋セット

仕様目安ごはん量:290g材質LP(本体)、OPS(蓋)寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):270×187×30(10)レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)110内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1668690010004
9,100
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする