cotta
松花堂203金流(フタセット)
透明蓋セット
仕様
目安ごはん量:290g
材質
LP(本体) OPS(蓋)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):270×187×30(10)
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16686909
10005
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください