cotta
CY-3-1 花松葉(フタセット)
内嵌合クリア蓋セット
材質
本体:MSD フタ:OPS
寸法(mm)
264×197×34(17)
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16686970
10065
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください