cotta
M-36-1黒(フタセット)
クリア蓋セット
材質
本体:LP、フタ:OPS
寸法(mm)
辺×辺×高さ(フタ高さ):233×233×41(8)
色
本体黒、フタ透明
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16686988
10080
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください