cotta
オードブル 66DX(フタセット)
クリア蓋セット
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
320×30(フタ高さ:32)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687329
10170
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください