cotta
オードブル 67DX(フタセット)
クリア蓋セット
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
380×30(フタ高さ:38)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687338
10172
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください