cotta
YN-540H うつわ(本体のみ)
材質
PS
寸法(mm)
短辺×長辺×高さ:255×315×33
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16688160
10543
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください