cotta
KS-640 雪桃セット
外嵌合蓋セット
適合
センター皿:12430、扇皿:12431
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
365×47
内容量
1セット(10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16688625
10615
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください