cotta
ゼオミットM
無菌化手袋(ゼオミック配合)
材質
ゼオ入りPE(ポリエチレン)
寸法(mm)
全長×全幅×手のひら幅:約277×232×123
色
半透明
サイズ
M
全長(cm)
約27.7
手の平幅(cm)
約12.3
全幅(cm)
約23.2
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16688957
10771
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください