曜日別特売

ポリ手袋外エンボスS

ポリ手袋外エンボスS - cotta

外側エンボス加工

種別S材質LDPEサイズS全長(cm)29中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)29エンボス加工外エンボス内容量1枚(100枚)
注意
※内側エンボス加工商品もあります。(商品コード:11329)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669023511326
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする