ポリ手袋外エンボスM

ポリ手袋外エンボスM - cotta

外側エンボス加工

種別M材質LDPEサイズM全長(cm)29中指長(cm)8手のひらまわり(cm)30エンボス加工外エンボス内容量1枚(100枚)
注意
※内側エンボス加工商品もあります。(商品コード:11330)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669025111327
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする