cotta
ポリ手袋内エンボスS
内側エンボス加工
種別
S
材質
LDPE
サイズ
S
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
29
エンボス加工
内エンボス
内容量
1枚(100枚)
注意
※外側エンボス加工商品もあります。(商品コード:11326)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16690260
11329
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください