cotta
CY-2-3 黒 フタセット
嵌合クリア蓋セット
材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
240×202×34(12)
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110
内容量
1セット(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16690305
11374
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください