アルセンパウダー 油とーる 100g

アルセンパウダー 油とーる 100g - cotta

穏やかなアルカリ洗剤なのに強い洗浄力。
劇物が入っていないので、資材を傷めず手荒れがしにくいです。
生分解性の良い界面活性剤を使用しているので河川に対する影響が少ないです。
少量でも効果を発揮し、低コストです。フライヤーだけでなく希釈して油汚れの洗浄にお使いいただけます。
使用方法 1:フライヤー【1袋(100g)がフライヤー1槽(18リットル)に対して標準1回分です】
使用方法 2:厨房の汚れ【1袋(100g)で約5Lの洗浄液ができ、汚れ具合によりさらに希釈できます】

成分珪酸塩、炭酸塩、有機キレート剤、非イオン界面活性剤 ※PRTR法非該当・無リン・非劇物・溶剤不使用質量(g)100液性アルカリ性商品タイプ業務用内容量1袋(1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669058511470
514
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする