cotta
RK-150-485 BCチェック(茶)本体のみ Ⅱ
蓋は別売りです。
RK-150嵌合蓋(商品コード:11486)が専用のフタです。
仕様
目安ごはん量:100~150g、【オーブン】可
材質
紙
寸法(mm)
150径×H40
レンジ
可
耐熱温度(℃)
220
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16690628
11485
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください