cotta
YF-1 りす(フタセット)
材質
本体:PPF、蓋:OPS
寸法(mm)
203×160×H28
容量
目安ごはん量:100g
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
内容量
1セット(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16691389
12142
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください