cotta
CZ-221 BS黒 本体
仕様
目安ごはん量:約160g
材質
BS
寸法(mm)
外寸:230×171×31
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
特性
耐油
適合フタ
12577(CZ-221 透明蓋) 内嵌合タイプ
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692360
12574
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください