cotta
CZ-221 透明蓋
内嵌合タイプ
適合本体
12574(CZ-221 BS黒 本体)、12575(CZ-221-1 BS黒 本体)、12576(CZ-221-2 BS黒 本体)
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:214×154×12
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692369
12577
¥
785
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください