cotta
CZ-222 透明蓋
内嵌合タイプ
適合本体
12578(CZ-222 BS黒 本体)、12579(CZ-222-1 BS黒 本体)、12580(CZ-222-2 BS黒 本体)
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:223×186×12
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692387
12581
¥
935
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください