cotta
CZ-224 BS黒 本体
仕様
目安ごはん量:約190g
材質
BS
寸法(mm)
外寸:269×210×31
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
特性
耐油
適合フタ
12586(CZ-224 透明蓋) 内嵌合タイプ
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692396
12585
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください