cotta
新CZ-23 透明蓋
内嵌合タイプ
適合本体
12615(新CZ-23 BS黒本体)、12617(新CZ-23 BS閃火赤本体)
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:243×186×11
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692466
12616
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください