cotta
KE弁当 KE-1B 赤帯A 本体
材質
PPF
仕様
目安ごはん量:220g
寸法(mm)
240×202×34
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
12652
内容量
1枚(50枚)
注意
※フタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692588
12648
110
240×202×34
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください