cotta
MFP極み重-74 備長 本体のみ
素材のMFPは、耐熱・耐寒性に優れ、電子レンジ加熱後も断熱性が高いので、手に持っても熱くありません。
材質
MFP
寸法(mm)
188×129×48
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
12708(共蓋)、10283(透明蓋)
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692868
12707
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください