cotta
MFP極み重-74 備長 共蓋のみ
適合本体
12707
材質
MFP
寸法(mm)
201×142×20
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692877
12708
¥
1,455
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください