cotta
CK-1-1 フチ赤黒セット
CY弁当の量目削減タイプです。
本体と蓋がパチッとはまる嵌合性に優れた形を採用。
優れた段積み強度で、繁忙時の大量陳列に対応します。
本体レンジOK、耐熱110℃
クリア蓋セット
材質
本体:MSD、フタ:O-PET
寸法(mm)
232×172×32
レンジ
可(本体)
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692886
12709
110
232×172×32
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください