cotta
カチ楽 19-19-1 黒 本体のみ 12891
蓋がカチっと閉まる「安心かん合」 積み重ねも安心
開け易い大きなツマミ 女性向けのミニ弁当などに!
仕様
ごはん目安:約150g
材質
マルチSD
寸法(mm)
外寸:190×190×32
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16693245
12892
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください