cotta
カチ楽 19-19 嵌合蓋
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:188×188×32(20)※()内は蓋の高さ
規格
外寸:188×188×32(20)mm※()内は蓋の高さ
素材
OPS
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16693261
12893
¥
1,325
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください