cotta
クリーンカップ ベルル 2号 B(E) (本体)
上下逆でも使用可能な容器です。
仕様
【オーブン】不可
適合
13244 クリーンカップ MP 13-TC (蓋)
材質
A-PET
寸法(mm)
127×127×H85
容量
630cc
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
注意
※蓋は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16693875
13243
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください