曜日別特売

KIP-5 赤黒 内嵌合フタセット

KIP-5 赤黒 内嵌合フタセット - cotta

電子レンジに対応し、耐油性もあります。(耐熱温度130℃)
開け閉め簡単なつまみ付内嵌合容器です。
本体はスッキリとした形状です。
蓋はリブが入ってないので、内容物が見やすく、ボリューム感を出します。
内嵌合のため、持ち運び又はレジ袋内で蓋が外れにくくなっています。
容器は内嵌合なので、汁漏れしにくくなっています。
お弁当を5 段積み重ねできます。

材質本体:PPF、蓋:OPS寸法(mm)264×196×33(12)レンジ耐熱温度(℃)130内容量1セット(400セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670174916169
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする