cotta
紙カップ KM95-270 本体 白
環境に優しい紙製品です。
汁漏れがしにくいため、汁ものにも使用できます。
本体レンジ対応
材質
紙
容量
270cc
寸法(Φ×mm)
95×60
レンジ
可
適合フタ
16186
内容量
1枚(50枚)
注意
※フタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16701810
16185
¥
905
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください