cotta
紙カップ KM140-850 本体 白
環境に優しい紙製品です。
汁漏れがしにくいため、汁ものにも使用できます。
レンジ対応
適合
フタ:16193、中皿:16194
材質
紙
容量
850cc
寸法(Φ×mm)
140×85
内容量
1枚(50枚)
注意
※フタ・中皿は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16701837
16192
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください