曜日別特売

ワンタッチ防水エプロン UA-2

ワンタッチ防水エプロン UA-2 - cotta

軽くてしなやかだから作業性抜群。
快適な着用感の防水エプロン。
有害な環境ホルモンを含む原材料を使用していないので、安心です。
耐油性、耐薬品性に優れ、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)、塩酸、過酸化水素ほか、さまざまな薬品に耐性があります。
寒冷化での風合い変化はほとんどありません。(耐熱温度:-30℃~100℃)
縫い目がないウェルダー加工(高周波溶着)で、縫い目からの浸水・カビ発生がありません。

材質ポリウレタン寸法(mm)全長110×ウエスト90×裾周90cm耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30特性防水性別男女兼用内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670255516415
4,009
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする