cotta
ギフト箱 貼箱 なごみ花柄スリムボックス
渋めの和柄が新年の贈り物にぴったり。
焼き菓子が7~9個入ります。
仕様
【オーブン】不可
材質
貼り箱
寸法(mm)
240×85×H66
レンジ
不可
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16704129
40059
¥
485
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください