cotta
リフレシオ電気ケトル 1.0L
スイッチひとつでお湯が沸かせる、お手軽電気ケトル。
1Lの水が約13分で沸騰します。
仕様
【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
185×135×高さ215
レンジ
不可
食器洗浄機
×
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16704305
40081
¥
2,683
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください