cotta
ロンドンポタリー ミント ティーポット 2カップ 600ml
手洗い推奨。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
せっ器
寸法(mm)
168×122×133
色
ミント
容量(mL)
500~550
レンジ
不可
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16704716
40125
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください