曜日別特売

まるまる氷・大

まるまる氷・大 - cottaまるまる氷・大 - cottaまるまる氷・大 - cotta
(1件のレビュー)

ご家庭のフリーザーに入れて、約8時間で直径約5cmの大きな丸い氷を作ることができます。
水割りやジュースなどグラスにポンと入れるだけでおしゃれに。
水以外にもジュースを入れて使用すると、シャーベットができあがります。

材質ポリエチレン寸法(mm)152×125×H58内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670535540201
347
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 丸型ロックアイスとして
寺田デンキ

大きさもコップ等のグラスサイズで長持ち、注水時水栓からゆっくりと水を入れて底のケースほぼいっぱいに注ぎ上蓋をゆっくり閉めて頂点の穴から余分な水を出して指で穴を押さえて噴き出した水を捨て準備完了です。
又、取り出し時はケース全体に水道水をかければ簡単に取れます。
作り置きにケース保存して毎晩晩酌等に利用しています。
絶対お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする