cotta
ジャム瓶 EIM-120ST(本体)
本体とフタは別売りです。
フタ適合サイズ:直径53mmツイストタイプ
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
100
寸法(Φ×mm)
底65.4×H63.9(口51.95)
底径(Φmm)
65.4
内容量
1本(10本)
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16705538
40221
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください