cotta
デザートカップ 迎春花うさぎ
お正月にはかわいいうさぎのカップでお出迎え。
吸水率が低いので湯煎ができます。
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、フリーザーでご使用いただけます。
発色が良いので目立つ陳列が可能です。
仕様
【オーブン】可
材質
ホワイトストーン
容量(mL)
130
寸法(Φ×mm)
60×H50(10)
レンジ
可
内容量
1個(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16705556
40228
¥
1,864
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください