曜日別特売

STUDIO M パルード スープカップ ベージュ

STUDIO M パルード スープカップ ベージュ - cottaSTUDIO M パルード スープカップ ベージュ - cottaSTUDIO M パルード スープカップ ベージュ - cotta

愛知県瀬戸市にある食器デザインメーカー、マルミツポテリが展開する食器ブランド。
スープカップや鍋の取り鉢として人気のスープカップ。
ぽってりとした丸みのある形状となめらかな取手、マットな質感が優しい印象。
扱いやすい磁器素材でレンジ・オーブンも使用できます。

仕様【オーブン】可材質磁器/色マット釉/還元寸法(mm)152×120×H53 口径120ベージュ容量390ccレンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670577540315
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする