cotta
フードマン専用抗菌箸 グレーベージュ
薄型弁当箱 抗菌 フードマンとぴったりサイズ。
差し込むだけの簡単収納ケース付き。
抗菌加工はお箸のみです。
材質
箸:天然木 ケース:AS樹脂、シリコーンゴム
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×23×12(箸の全長約205)
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16706071
40344
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください