フードマン専用抗菌箸 バーガンディ

フードマン専用抗菌箸 バーガンディ - cottaフードマン専用抗菌箸 バーガンディ - cotta

薄型弁当箱 抗菌 フードマンとぴったりサイズ。
差し込むだけの簡単収納ケース付き。
抗菌加工はお箸のみです。

材質箸:天然木 ケース:AS樹脂、シリコーンゴム質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×23×12(箸の全長約205)食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670608040345
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする