cotta
洗えるバスケット ルンド レクタングル M キャラメル
丸洗いできて衛生的な、上品な藤カゴのような風合いを再現したバスケットです。
電子レンジも対応しているので、パンをバスケットにいれたまま温めることができます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×190×80
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
×
内容量
1個(1個)
注意
※電子レンジで使用可能ですが、耐熱温度以上に加熱すると変形や破損の恐れがあります。必ず耐熱温度内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16706098
40347
¥
752
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください