cotta
開閉リッド 90口径 黒 ZE1020-LB
材質
PS(ポリエチレン樹脂)
寸法(mm)
飲口部:11
高さ(mm)
28.5
寸法(Φmm)
口径:90
内容量
1個(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16707498
40577
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください