ウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 L

ウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 L - cotta

油や薬品に強く、強度や突き刺しへの耐久性に優れた万能なニトリル手袋です。
手へのフィット感も高く、素手のような感覚で使用できます。
細かい作業はもちろん、お料理やお掃除にも大活躍です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。

材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)袖口約0.05、手の平約0.06、指約0.08寸法(mm)全長約240×手の平幅約105ブルーサイズL適合規格食品衛生規格合格品手の平幅(cm)約10.5粉有無内容量1箱(1箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670772640601
840
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする